絞り込み

44ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,634件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

    ナンシン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
    仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
  • 419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミクランプ管 スリーエッチ

    アルミクランプ管

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    当日出荷
    仮止めにご使用ください。 ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • オタフクシャックル 水本機械製作所

    オタフクシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm用 ダブルJ型フック エスコ

    50mm用 ダブルJ型フック

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
    破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
    用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

    ヨドノ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]

    ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入

    アーム[作業工具]
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
    用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(3個)
    当日出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)9寸法L1(mm)86寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法L2(mm)75寸法W(mm)37寸法R(mm)25入数(個)3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
  • ツールワゴンボックス&PS SK11

    ツールワゴンボックス&PS

    SK11
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。3段ボックスで収納力バツグンです。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
    用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし
  • こまわり君(新型) TRUSCO

    こまわり君(新型)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
  • カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
    用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 Carry おてがるスリム

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    5日以内出荷
    軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
    用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー質量(kg)3車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)床面高さ(mm)106荷台寸法(mm)390×340最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き材質(荷台)衝撃耐性PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パイプジョイント金具 端末・下 HOJO

    パイプジョイント金具 端末・下

    HOJO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • ホイストロープ JSH

    ホイストロープ

    JSH
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
    用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
  • ハイパースリング 4等級 日伸産業

    ハイパースリング 4等級

    日伸産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
    種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
  • ステージワゴン 吉川国工業所

    ステージワゴン

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)318×467×H700ストーングレー段数3
  • Lボルトフック 水本機械製作所

    Lボルトフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型滑車 一車タイプ TRUSCO

    強力型滑車 一車タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
  • 自在ベース 平和技研

    自在ベース

    平和技研
    28,980税込31,878
    1箱(20個)
    当日出荷
    質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約20
  • ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス シャックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    材質ステンレス
  • アクセサリースナップ ニッサチェイン

    アクセサリースナップ

    ニッサチェイン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番128-3931質量(g)6寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8使用荷重(kN)0.01
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下
    14税込15
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品