絞り込み
テープ幅(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 2.54(1)
  • 5(25)
  • 7(2)
  • 9.1(4)
  • 10(10)
  • 13(1)
  • 15(25)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 66(1)
  • 70(2)
テープ厚さ(mm)
  • 1.65(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
基材
  • ゴム系(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
補修用・隙間用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 信越ポリマー(1)
3M(スリーエム)・信越ポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
35(1)
50(1)
50.8(1)
  • ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー

    ポリママルチテープSTRONG

    信越ポリマー
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200テープ長さ(m)3主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性グリーン購入法適合
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ