絞り込み
テープ幅(mm)
- 50.8(1)
テープ長さ(m)
- 3
- 0.45(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.52(1)
- 2.54(1)
- 5(24)
- 7(5)
- 9.1(6)
- 10(12)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(24)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 27.4(1)
- 32(2)
- 50(3)
- 70(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.65(1)
特長
- 強力(1)
- 耐候(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50.8(1)

3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098