絞り込み
テープ幅(mm)
- 8(4)
- 13(18)
- 40(2)
テープ長さ(m)
- 5
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.52(1)
- 2.54(1)
- 3(2)
- 7(2)
- 9.1(4)
- 10(10)
- 13(1)
- 15(25)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 50(3)
- 66(1)
- 70(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(17)
- 1(2)
特長
- 手で切れる(1)
- 耐寒(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(4)
基材
- その他(1)
- フッ素樹脂(15)
- ポリエチレン(1)
色
イエロー(1)
グレー(2)
ホワイト(8)
イエロー・グレー・ホワイト
用途
隙間用(3)
隙間用
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(3)
- 日本バルカー(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- ニチアス(2)
- H&H(1)
- スリーボンド(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- BeHAUS(1)
- 東栄管機(1)
- フカガワ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- SK11(1)
- 住友電気工業(1)
モノタロウ・カクダイ・日本バルカー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TRUSCO・ニチアス・H&H・スリーボンド・古藤工業(Monf)・日東エルマテリアル・BeHAUS・東栄管機・フカガワ・GAONA(ガオナ)・SK11・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(4)
13(18)
40(2)

シールテープ
(272件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499税込¥5491ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369税込¥4061巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
キッチンテープ
フカガワ¥1,798税込¥1,9781巻欠品中レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等厚さ(mm)1使用温度(℃)100以下
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。厚さ(mm)0.1色グレーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥36,980税込¥40,6781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)厚さ(mm)1色イエロータイプ難燃テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098