絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50.8
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(30)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 40(3)
  • 48(12)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 120(1)
  • 600(2)
  • 1524(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 32.9(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 1.65(1)
特長
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(30)
25(9)
40(3)
48(12)
50(7)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
  • 工業用シールテープ IS1 3M(スリーエム)

    工業用シールテープ IS1

    3M(スリーエム)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(24巻)
    82日以内出荷
    低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。
    用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。色白テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.25

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ