絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096
  • 0.08(3)
  • 0.1(29)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.29(3)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(7)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
用途
  • 用途隙間用(1)
隙間用
  • 色イエロー(1)
イエロー
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12.7(1)
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ