絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096
  • 0.05(175)
  • 0.08(102)
  • 0.09(91)
  • 0.1(227)
  • 0.12(85)
  • 0.13(159)
  • 0.14(89)
  • 0.15(131)
  • 0.16(139)
  • 0.17(72)
  • 0.18(132)
  • 0.2(210)
  • 0.23(56)
  • 0.25(55)
  • 0.3(72)
  • 0.4(79)
  • 0.5(122)
  • 0.8(118)
  • 1(147)
  • 1.1(69)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • 紙系(4)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
  • 18(4)
  • 100(1)
13・18・100
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グリーン・ブラウン・ブルー
ブランド
  • ニチバン(4)
  • 旭エンジニアリング(1)
ニチバン・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(60巻)ほか
欠品中
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(120巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208ニチバン(5件のレビュー)
579税込637
1パック(3巻)ほか
当日出荷
和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
シーリングマスキングテープNo.2541 ニチバンシーリングマスキングテープNo.2541ニチバン
5,598税込6,158
1箱(50巻)
4日以内出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。
用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ