絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 250(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 25(1)
  • .2(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 1(8)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(97)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(115)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 33(5)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 100(5)
基材
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
色
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • JAPPY(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • Rectorseal(1)
  • マスプロ電工(1)
JAPPY・日東電工(旧:Permacel)・Rectorseal・マスプロ電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    ¥499税込¥549
    1巻
    3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • ビニルテープ JAPPY

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10巻)
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • 自己融着テープ マスプロ電工

    自己融着テープ

    マスプロ電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
ビニールテープ