絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
- 250(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
- 25(1)
- .2(1)
用途
保護用(1)
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 2
- 1(7)
- 3(13)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(7)
- 6(2)
- 10(88)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(106)
- 25(10)
- 30(12)
- 33(5)
- 35(2)
- 45(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
基材
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
クリア(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- JAPPY(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Rectorseal(1)
- マスプロ電工(1)
JAPPY・日東電工(旧:Permacel)・Rectorseal・マスプロ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
ジュートテープ
JAPPY¥499税込¥5491巻3日以内出荷電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます