絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 15(2)
- 18(6)
- 19(8)
- 24(3)
- 25(12)
- 30(1)
- 38(10)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(16)
- 100(3)
用途
固定・仮止め用(1)
結束用(1)
基材
- ポリエステル(2)
色
ブルー(1)
ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
テープ長さ(m)
- 50(4)
50
ブランド
- マクセル(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
マクセル・3M(スリーエム)・古藤工業(Monf)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(6)
19(8)
24(3)
25(12)
38(10)
48(1)
50(16)
75
100(3)

フィラメンテープ No.9110
マクセル¥79,980税込¥87,9781ケース(18巻)当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
PET仮固定テープ
古藤工業(Monf)¥61,980税込¥68,1781箱(30巻)5日以内出荷家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応