絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(9)
- 3~5未満(8)
- 5~10未満(8)
- 10~50未満(8)
- 100以上(3)
規格
- CAT5e(11)
- CAT6(5)
色
ブラウン(1)
ブラック(10)
構造
- より線(11)
爪折れ防止
- 非対応(6)
コネクタ
- あり(9)
- なし(2)
あり・なし
結線方式
- その他(1)
- クロス結線(4)
- ストレート結線(4)
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
- 屋内(6)
屋内
給電方式
- PoE対応(6)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 20(1)
- 24(1)
- 26(1)
20・24・26
ケーブル外径(Φmm)
- 6~7未満(7)
- 8~9未満(1)
6~7未満・8~9未満
コネクタ形状
- その他(9)
その他
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(142)
- StarTech.com(130)
- 日本製線(89)
- サンワサプライ(88)
- エスコ(74)
- エレコム(72)
- 冨士電線(東京)(69)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- 通信興業(33)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- サンワダイレクト(29)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 岡野電線(23)
- RS PRO(22)
- カナレ電気(21)
- 長岡特殊電線(17)
- 変換名人(16)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(9)
3~5未満(8)
5~10未満(8)
10~50未満(8)
100以上(3)

CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ
ダイヤトレンド¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から7日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
CC-Linkケーブル<可動用> 100m
ダイヤトレンド¥35,980税込¥39,5781本7日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル仕様●用途:可動用●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」ケーブル長(m)100構造より線コネクタなしケーブル外径(Φmm)8アズワン品番67-4803-13シース色ダークブラウン導体サイズ(AWG[mm2])20/3C
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,630~税込¥3,993~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P DXCAB-AL-Aシリーズ
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷コネクタ形状機器側ハーフピッチ20P - 機器側ハーフピッチ20Pコネクタあり
CC-Linkケーブル<高可動用> CM-110-5シリーズ
ダイヤトレンド¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷から7日以内出荷FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
ダイヤトレンド¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグアズワン品番67-7173-01
三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5m
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20アズワン品番67-4805-69
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5m
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷三菱電機製MR-J2HBUS5M相当品仕様●製品全長:5m●コネクタ形状:機器側ハーフピッチ20P⇔機器側ハーフピッチ20Pアズワン品番67-4805-45
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,410~税込¥3,751~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥6,160~税込¥6,776~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)
ダイヤトレンド¥13,900~税込¥15,290~1巻3日以内出荷エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズ
ダイヤトレンド¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷RS-232Cケーブル仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグアズワン品番67-4805-62
三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ
ダイヤトレンド¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷RS-232Cケーブル仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクルアズワン品番67-4804-06
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-01
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-95
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-06
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-85
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥9,698税込¥10,6681本6日以内出荷CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-80
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-90
三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブル
ダイヤトレンド¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷MODBUS RTU通信ケーブル仕様●製品全長:0.6m●コネクタ形状:RJ-45⇔RJ-45アズワン品番67-7173-12
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,630~税込¥3,993~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥3,410~税込¥3,751~1本3日以内出荷ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥6,160~税込¥6,776~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本3日以内出荷ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)
ダイヤトレンド¥15,900~税込¥17,490~1巻3日以内出荷カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250