絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・Fargo・TOPLAND・STAR Light・MCO・東芝ライテック・APC(シュナイダーエレクトリック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,285件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 病院用吊り下げ接地タップ(緑) 明工社

    病院用吊り下げ接地タップ(緑)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    5,998税込6,598
    1個
    45日以内出荷
    OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)

    明工社
    4,698税込5,168
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)

    明工社
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    45日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)

    明工社
    5,498税込6,048
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V 明工社

    吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コンセント個数6コード長さ(m)5定格電流(A)15機能耐衝撃性、難燃性、耐トラッキングコードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250コンセント形状3P(2P接地)定格電流(A)20口数3電源コード(m)3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
  • 3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 1m ライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 1m ライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-29
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
  • 抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    7,698税込8,468
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状抜止形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付

    明工社
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付 明工社

    3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    コンセント個数3
  • 20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6個口タップクランプ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    6個口タップクランプ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 3個口+3個口タップクランプ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3個口+3個口タップクランプ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。
  • 耐雷SWタップ3P2M ELPA

    耐雷SWタップ3P2M

    ELPA
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまでホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2m口数3個口
  • 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機

    発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガード機能を搭載し、差し込み口の異常過熱を検知すると自動で通電を遮断 過電流防止ブレーカーと雷ガードを搭載し、電気火災や落雷時のダメージを軽減 LED付き個別スイッチで機器ごとに電源をON/OFFでき、節電にも便利 ホコリ防止安全シャッター、180°回転式トラッキング火災防止プラグ、二重被ふくコードを採用 3P型アース付きプラグ対応、6個口・コード長2mの電源タップ
  • 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機

    発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。
  • 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO

    耐雷サージスイッチタップ 6個口

    MCO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。
    使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • 電源タップ モバイル PD33W対応 サンワサプライ

    電源タップ モバイル PD33W対応

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    AC3個口に加え、Type-C×2とUSB-A×1を搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。PD33W対応のUSB Type-Cポートでスマホやタブレットも急速充電でき、効率的に電源を供給します。手のひらサイズのコンパクト設計で、持ち運びや出張、カフェでの作業にも便利です。スイングプラグ仕様で狭い場所でも差し込みやすく、収納時もかさばりません。絶縁キャップ付きで安全性が高く、シボ加工の筐体が指紋や傷を防いで長く清潔に使えます。
    タイプモバイル式適合規格PSE最大出力(W)USB PD対応:33構造二重構造なし定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V対応USB PD(USB Power Delivery)定格出力【USB-C1】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)【USB-C2/USB A】DC5V/3A【USB C1+USB C2/USB A】DC5V/3Aシャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能過熱保護機能過電圧保護機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ)マグネットなしUSBポート数3ポートType-C×2USB-A×1使用可能国日本雷ガードなし
  • 変換プラグ 日章工業

    変換プラグ

    日章工業
    789税込868
    1台
    6日以内出荷
    本品は、日本の電化製品のプラグ(Aタイプ)をBタイプに変換するプラグです。本品は電圧の変換はできません。変換する場合は変圧器が必要です。プラグの2端子に絶縁カバーが付きました。これにより、トラッキング火災を防止することができます。
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。
    仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
  • 海外用6ポート変換プラグ TESSAN

    海外用6ポート変換プラグ

    TESSAN
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    グローバル旅行用電源タップは、224カ国以上で使用可能な万能アダプター。USB-C×3、USB-A×2を搭載し、最大5台のUSB機器と1台のAC機器を同時充電可能です。Type-Cポート(C3)は単独使用時最大35W出力。多重保護機能により、過電流・過電圧から機器を安全に守ります。ACソケットには予備ヒューズ(BS1362準拠)を装備し、ソケットの安全バルブでお子様や異物の挿入も防止。コンパクト設計かつ耐火素材使用で、自宅でも旅行先でも安心して使えます。
  • コード式6ポート電源タップ (スイングプラグ) TESSAN

    コード式6ポート電源タップ (スイングプラグ)

    TESSAN
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    6台の機器を同時に充電可能電源タップ。180°回転のスイングプラグ。3方向差込口で、他の機器と干渉しにくい設計。コンパクトサイズ
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4Aブラウンタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C 1ポートコード長さ(m)2口数1個口プラグ形状スイングプラグ
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
OAタップ/電源タップ