絞り込み
ラミネート速度(mm/分)
ブランド
- Asmix(アスカ)(14)
- フェローズ(8)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
- オーム電機(5)
- ナカバヤシ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- フジプラ(4)
- EP(4)
- サンワサプライ(3)
- エスコ(2)
- ラミーコーポレーション(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- WINTECH(ウインテック)(1)
Asmix(アスカ)・フェローズ・アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)・オーム電機・ナカバヤシ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・AURORA(オーロラジャパン)・アイリスオーヤマ・フジプラ・EP・サンワサプライ・エスコ・ラミーコーポレーション・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・WINTECH(ウインテック)
「サイズ」から絞り込む

高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
高速起動ラミネーター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。材質ABS樹脂、スチールサイズA3質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
高速起動ラミネーターA3 2本ローラー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
パーソナルラミネータ クイックラミR4
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター Smart Lami A3
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001台当日出荷シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
4本ローラーラミネーター
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
パーソナルラミネータ クイックラミR2
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター A3 2本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
クイックラミR4A3 Pro/BK
ナカバヤシ¥19,980税込¥21,9781台欠品中75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
4本ローラーラミネーターA3
Asmix(アスカ)¥16,980税込¥18,6781台欠品中ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター付属品取扱説明書、保証書、リアトレー質量(kg)3.3消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×145×95(リアトレー使用時)適合サイズA3・A4・B5用紙、はがき、名刺機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ使用電源(V)AC100ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6ラミネート速度(mm/秒)4~8ローラー数4最大ラミネート幅(mm)330対応フィルム厚さ(μm)75~150
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
A3 6ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
ラミネーター 4本ローラー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズまで対応し、A4サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。ウォームアップ時間は約90秒です。主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。【ご注意】。原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)。一枚しかない大切な絵や写真など。ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)。熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)。片面のみのラミネート。ラミネートフィルムのみのラミネート。ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工。クレジットカードなどの磁気カード。折れ曲がっている物、湾曲している物。押し花(台紙を使用していないもの、台紙。ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)。金属、布、木片など、紙以外の素材。コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)材質樹脂幅(mm)338質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60Hz消費電力(W)650方式ホットラミネート方式厚さ(μm)75・100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約465×115×75加工A3サイズまで対応電源コード(m)1.2ウォームアップ時間90秒ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)300
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
A6 2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
ラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーターウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
裁断機付きラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター
オーム電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
ラミネーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
ライツ iLAM OfficeProA3
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。質量(kg)3.4サイズA3電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年ローラー数4最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥27,000税込¥29,7001台当日出荷A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
ラミネーター A3
フェローズ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
パーソナルラミネーター
オーム電機¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
A3 ラミネーター
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムの厚さ含む)ラミネート速度(mm/秒)約4.5~7ローラー数4用紙サイズA3
パウチラミネーター A320NN
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
ラミネーター アマリス A3
フェローズ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)ローラー数2フィルム厚さ(μm)100/150対応対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
イージーラミエコノミーA3/ホワイト
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応
フジプラ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネーター Calibre 投入幅A3 シルバー
フェローズ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース適合サイズA3(最大)ウォームアップ時間最短60秒ローラー数2ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時最大加工厚(mm)0.55温度設定一定ローラー2本ローラー最大投入幅325mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
SplineTYO ラミネータ―(A3)
EP¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)1180適合サイズA3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×68ウォームアップ時間3-4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム