絞り込み
サイズ
  • A3(4)
  • A4(1)
ローラー数
ローラー数
2本(1)
ローラー数
4本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
最短ウォームアップ時間
  • 1分未満(2)
  • 2分(1)
  • 2分30秒(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 380(2)
  • 500(1)
  • 570(1)
  • 680(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Asmix(アスカ)(14)
  • フェローズ(8)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
  • ナカバヤシ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • AURORA(オーロラジャパン)(5)
  • オーム電機(4)
  • フジプラ(4)
  • EP(4)
  • サンワサプライ(3)
  • エスコ(2)
  • ラミーコーポレーション(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
  • WINTECH(ウインテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(4)
A4(1)
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
    材質ABS樹脂、スチールサイズA3質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
  • 高速起動ラミネーターA3 2本ローラー アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
    質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ

    4本ローラーラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
    付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体