絞り込み
サイズ
- A3(1)
- A4(1)
ローラー数

2本(1)

4本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.4(1)
最短ウォームアップ時間
- 1分30秒(1)
- 3分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 260(1)
- 300(1)
- 320(1)
ブランド
- サンワサプライ
- Asmix(アスカ)(14)
- フェローズ(8)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- オーム電機(4)
- ナカバヤシ(4)
- フジプラ(4)
- EP(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- ラミーコーポレーション(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- WINTECH(ウインテック)(1)
「サイズ」から絞り込む
A3(1)
A4(1)

ラミネーター 4本ローラー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズまで対応し、A4サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。ウォームアップ時間は約90秒です。主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。【ご注意】。原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)。一枚しかない大切な絵や写真など。ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)。熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)。片面のみのラミネート。ラミネートフィルムのみのラミネート。ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工。クレジットカードなどの磁気カード。折れ曲がっている物、湾曲している物。押し花(台紙を使用していないもの、台紙。ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)。金属、布、木片など、紙以外の素材。コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)材質樹脂幅(mm)338質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60Hz消費電力(W)650方式ホットラミネート方式厚さ(μm)75・100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約465×115×75加工A3サイズまで対応電源コード(m)1.2ウォームアップ時間90秒ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)300
ラミネーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
ラミネーター 2本ローラー
サンワサプライ¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム