絞り込み
種別
- 16W形
- 4W形(1)
- 6W形(2)
- 8W形(2)
- 10W形(4)
- 15W形(8)
- 20W形(22)
- 30W形(3)
- 32W形(20)
- 35W形(1)
- 36W形(4)
- 37W形(3)
- 40W形(37)
- 63W形(2)
- 65W形(1)
- 86W形(1)
- 100W形(2)
- 110W形(2)
- その他(6)
光色
ホワイト(1)
昼光色(1)
温白色(1)
電球色(1)
電球の種類
蛍光灯(1)
口金
- G13(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
商品豆知識
「種別」から絞り込む
10W形(4)
15W形(8)
20W形(22)
30W形(3)
32W形(20)
36W形(4)
37W形(3)
40W形(37)
110W形(2)
その他(6)

Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)当日出荷から3日以内出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯