絞り込み
種別
- 32W形(1)
点灯形
- インバーター形(Hf)(3)
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
ホワイト(1)
昼光色(1)
昼白色(4)
定格電力(W)
- 30~40未満(5)
電球の種類
蛍光灯(1)
口金
- G13(5)
G13
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- HotaluX(ホタルクス)(36)
- OSRAM(オスラム)(26)
- 東芝ライテック(17)
- オーム電機(10)
- 東芝(8)
- ブライトライト(6)
- プリンス電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- NEC(1)
- コトヒラ工業(1)
「種別」から絞り込む
32W形(1)

ラピッドスタート直管蛍光灯
東京メタル¥7,998~税込¥8,798~1パック(10本)ほか7日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
Hf蛍光灯
東京メタル¥22,980税込¥25,2781箱(25本)7日以内出荷高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間点灯方式Hf光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
スターター形直管蛍光灯20W
東京メタル¥509税込¥5601本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
調光調色シーリングライト 12畳用
東京メタル¥8,398税込¥9,2381台6日以内出荷シンプルなデザインで設置場所を選ばない調光調色タイプのシーリングライトです。電球色から昼光色までシーンに合わせた光色を選択できます。お休みタイマー、常夜灯付き。リモコン付属。
直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H
東京メタル¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥809税込¥8901本6日以内出荷ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。
スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)
東京メタル¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
スタータ形3波長直管形蛍光灯20W
東京メタル¥599税込¥6591本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)
東京メタル¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型
東京メタル¥21,980税込¥24,1781パック(25本)7日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
Hf蛍光灯
東京メタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10本)ほか7日以内出荷高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
水銀灯200W代替LEDランプ
東京メタル¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ