絞り込み
点灯形
  • インバーター形(Hf)(2)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色ホワイト(4)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(8)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(5)
  • 30~40未満(6)
口金
  • G13(10)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • OSRAM(オスラム)(26)
  • 東芝ライテック(15)
  • オーム電機(10)
  • 東芝(8)
  • ブライトライト(6)
  • プリンス電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • NEC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1パック(10本)ほか
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
  • ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型

    東京メタル
    809税込890
    1本
    6日以内出荷
    ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用する事により、効率が向上して省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバータ形、スターター形器具ではご使用になれません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)220口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450色温度(K)5000寿命20000時間入力電流(A)0.44本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)32.5×1198光色昼白色演色性(Ra)82
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
    材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間点灯方式Hf光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • 直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H 東京メタル

    直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
    材質PCカバー質量(g)200口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)2520使用電源(V)AC100-240色温度(K)5000寿命50000時間本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)28×1198配光角度(°)180光色昼白色発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85
  • 調光調色シーリングライト 12畳用 東京メタル

    調光調色シーリングライト 12畳用

    東京メタル
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインで設置場所を選ばない調光調色タイプのシーリングライトです。電球色から昼光色までシーンに合わせた光色を選択できます。お休みタイマー、常夜灯付き。リモコン付属。
    材質樹脂、鉄寸法(mm)Φ450×119質量(kg)0.82取付引っ掛けシーリング式定格消費電力(W)35機能お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯使用電源(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000~昼光色6500寿命40000時間明るさ(Lm)5200光色電球色~昼光色演色性(Ra)80
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱) 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W(箱)

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1250色温度(K)5000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色昼白色演色性(Ra)80
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W

    東京メタル
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1250色温度(K)5000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色昼白色演色性(Ra)80
  • スターター形直管蛍光灯20W(箱売り) 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
  • ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1パック(25本)ほか
    7日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1箱(10本)ほか
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
    寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯200W代替LEDランプ

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
    寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ
一般直管蛍光灯