カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 蛍光灯
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
口金
定格電力(W)
ブランド
HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・東芝・オーム電機・OSRAM(オスラム)
一般直管蛍光灯 :「FG4P」の検索結果
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
商品豆知識
「点灯形」から絞り込む

ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷から翌々日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
パルック 40形 電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
3波長蛍光ランプ(ライフルック)
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(4本)4日以内出荷管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
ライフルック
HotaluX(ホタルクス)¥21,980税込¥24,1781箱(25本)翌々日出荷自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
直管蛍光灯 ライフルック 40形
HotaluX(ホタルクス)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)翌々日出荷から4日以内出荷3波長形蛍光ランプ。用途スタータ形適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)3日以内出荷種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
メロウ5N直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)4日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
直管スタータ形 残光ホタルック40W昼光色
HotaluX(ホタルクス)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-4P質量(g)200口金G13全光束(Lm)3145定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700(昼光色)ランプ寿命12000時間大きさの区分40形径(Φ)×全長(mm)28×1198エネルギー消費効率(Lm/W)85.9演色性(Ra)84
メロウ5L直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)5日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
パルックプレミア蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(2本)7日以内出荷種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93
メロウ5D直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)10日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P