カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯
            • 一般直管蛍光灯
絞り込み
口金
電球の種類
蛍光灯
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝・東芝ライテック・オーム電機・OSRAM(オスラム)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

一般直管蛍光灯 :「FG4P」の検索結果

一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯形から絞り込む
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1セット(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W白色グローカ形

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
  • メロウ5N 東芝ライテック

    メロウ5N

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • メロウ5D 東芝ライテック

    メロウ5D

    東芝ライテック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6500光色3波長形昼光色電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • メロウ5N直管37W2P 東芝

    メロウ5N直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • メロウ5L直管37W2P 東芝

    メロウ5L直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
一般直管蛍光灯