絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(766)
  • 0.5~1未満(516)
  • 1~2未満(1,616)
  • 2~3未満(1,227)
  • 3~5未満(1,088)
  • 5~10未満(1,021)
  • 10~50未満(1,068)
  • 50~100未満(375)
  • 100以上(274)
  • -(2)
  • その他(6)
  • 約3/(MD)3~3.99(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(39)
  • FCコネクタ - FCコネクタ(43)
  • HDMI(A) - HDMI(A)(65)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(76)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(103)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(48)
  • LCコネクタ - FCコネクタ(36)
  • LCコネクタ - LCコネクタ(126)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(72)
  • LCコネクタ - コネクタなし(35)
  • SCコネクタ - FCコネクタ(47)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(88)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(40)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(125)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(117)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(77)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(47)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(155)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(123)
  • その他(1,013)
変換タイプ
  • オス - オス(979)
  • オス - メス(711)
  • メス - メス(170)
  • 色その他(6)
  • 色アソート(6)
  • 色イエロー(213)
  • 色オレンジ(160)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(154)
  • 色グレー(354)
  • 色ゴールド(20)
  • 色シルバー(58)
  • 色パープル(102)
  • 色ピンク(61)
  • 色ブラウン(40)
  • 色ブラック(2,366)
  • 色ブルー(643)
  • 色ベージュ(54)
  • 色ホワイト(466)
  • 色レッド(195)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(789)
  • RS PRO(772)
  • サンワサプライ(548)
  • ダイヤトレンド(425)
  • BUFFALO(バッファロー)(349)
  • エレコム(326)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(222)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(160)
  • サンワダイレクト(112)
  • LINDY(109)
  • 日本製線(99)
  • エスコ(95)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • ATEN(78)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,035)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
7,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

    エレコム(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    499税込549
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)

    HDMIケーブル(A-A)

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
    用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ

    USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    材質PVCブラックケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度フルHDHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI-VGA変換ケーブル

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
    用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
  • HDMI to VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI to VGA変換ケーブル

    トライメイト(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
  • USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム

    USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • USB延長ケーブル サンワサプライ

    USB延長ケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ

    DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム

    USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
  • 変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム

    変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)

    エレコム(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
    対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ

    HDMI ⇒HDMI中継コネクタ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVCブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ

    ZATTA(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
...
ケーブル