絞り込み
ブランド
- クロスビー
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,230)
- 水本機械製作所(1,246)
- アイビッグ(870)
- 大綱(296)
- TRUSCO(272)
- ニッサチェイン(214)
- スーパーツール(181)
- 大洋製器工業(171)
- AIOULE(ふじわら)(167)
- スリーエッチ(161)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(147)
- コンドーテック(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(113)
- WAKI(和気産業)(112)
- 大阪魂(94)
- 三木ネツレン(91)
- ひめじや(78)
- イーグルクランプ(73)
- KITO(キトー)(68)
- ブランドをもっと見る

クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
ワイドボディー・シャックル
クロスビー¥489,800~税込¥538,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。材質合金鋼
ナス型リンク
クロスビー¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります 半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに
ワイドボディー・シャックル
クロスビー¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
マスターリンク
クロスビー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります用途玉掛け作業用リング
クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル
クロスビー¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。トラスコ品番115-0072セット内容本体1個ボルトナット1組割ピン1本材質合金鋼質量(kg)21.2寸法L1(mm)172基本使用荷重(t)35寸法D(mm)122寸法D1(mm)51寸法d3(mm)57口幅(mm)82.5
クロスビーステージ用・シャックル
クロスビー¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から7日以内出荷名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
クロスビーハンドルフック
クロスビー¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷から11日以内出荷ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
クロスビーアイフック
クロスビー¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。材質合金鋼
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材