絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,317)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(254)
- スーパーツール(214)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(189)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
- マーテック(132)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- WAKI(和気産業)(117)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスダブルリング
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1箱(10個)ほか当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
アイナット
(16件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ボールチェーンコネクター
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(25個)ほか当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤー(スチール製)
ニッサチェイン(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質鉄ロープ径(Φmm)3-4.3
リーズロック
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
足場吊りチェーン K型
コンドーテック(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。耐久基準800以上
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし
水本機械製作所(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材