絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,315)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(266)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(226)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(184)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

二重リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
スプリングバランサー
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から23日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
Sフック スリムタイプ ステンレス製
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(4個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンの留め金具
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)
テザック(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ロープガイド
水本機械製作所(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
キーワイヤ ステンレス製
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材







































![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)