絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
10,739件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムリフター 象印チェンブロック

    ドラムリフター

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
    用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • アロイメインリンク 大洋製器工業

    アロイメインリンク

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
  • プッシュリング 50個パック メイワパーツ

    プッシュリング 50個パック

    メイワパーツ(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン樹脂種類リンク
  • Sカンプラリング RELIANCE(リラインス)

    Sカンプラリング

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
    材質ポリアセタール長さ(mm)32乳白色種類カーテンフック幅W(mm)15(10)浴室使用可否
  • ステンレス溶接リング(丸カン) SHK

    ステンレス溶接リング(丸カン)

    SHK(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    溶接しているので、継ぎ目がありません。
    用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
  • ピンフック TRUSCO

    ピンフック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    手軽にフックを開閉できます。
    用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    769税込846
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ コンドーテック

    アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ

    コンドーテック(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして大変便利です。
    材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニSフック【30個セット】 ユノックス

    ミニSフック【30個セット】

    ユノックス(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(30個)
    欠品中
    材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約3.6×2.2
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
    用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • 滑車 1車固定 フジテック・ジャパン

    滑車 1車固定

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
  • ウォールフックIP型 水本機械製作所

    ウォールフックIP型

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック

    象印チェンブロック(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
    用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
  • チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)

    チェンスリング マスターリンク HMM

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
  • バキュームリフターミニ H&H

    バキュームリフターミニ

    H&H(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
  • 丸カラビナ(断面平型) WAKI(和気産業)

    丸カラビナ(断面平型)

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    95税込105
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナA型(リング付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテック

    JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル コンドーテック

    強力長シャックル

    コンドーテック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
  • フレノリンクボルト A マーテック

    フレノリンクボルト A

    マーテック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    荷重方向に常にリンクが向きます。
    用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
  • ロングアイスクリュー 水本機械製作所

    ロングアイスクリュー

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SフックSAD 水本機械製作所

    ステンレス SフックSAD

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業

    SUS ワイヤクリップ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー