絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- 水本機械製作所(1,459)
- エスコ(1,438)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(196)
- イーグルクランプ(172)
- スリーエッチ(171)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(102)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(72)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付材質SUS304
リーズロック
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個当日出荷専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
バキュームリフター
H&H(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
大洋製器工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
鉄ユニクロ カラビナフック
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バランスエース(リトラクタ)
日東工器(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
ユニクロチェーン
TRUSCO¥149~税込¥164~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
グランドフックA型
TRUSCO(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(2個)当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
ねじクランプ
象印チェンブロック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ロングアイ (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
Sフック ロングタイプ
友屋(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
ステンレス カットマンテル キーリング付
ひめじや(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!全長(mm)約600
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
ハンド吸着盤
シンワ測定(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
プラスチックSフック
ニッサチェイン¥169~税込¥186~1セット(2個)当日出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。材質ポリスチレン種類Sカン寸法D(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレス ハンガーユニットD型
水本機械製作所(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材