絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,355件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックSフック ニッサチェイン

    プラスチックSフック

    ニッサチェイン
    169税込186
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。材質ポリスチレン種類Sカン寸法D(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • Lフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Lフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
  • ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO

    ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
    用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
  • ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(13件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
  • シートフックB型(ステンレス製) 水本機械製作所

    シートフックB型(ステンレス製)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
  • ニッケル甲丸スナップ ニッサチェイン

    ニッケル甲丸スナップ

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。
    用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
    用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
  • アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ コンドーテック

    アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ

    コンドーテック(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして大変便利です。
    材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロングSカン ひめじや

    ステンレス ロングSカン

    ひめじや(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
  • ステンレス溶接リング(丸カン) SHK

    ステンレス溶接リング(丸カン)

    SHK(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    溶接しているので、継ぎ目がありません。
    用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
  • CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    769税込846
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    769税込846
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)

    アルミスリーブかしめ機

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
    用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • ワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ワイドネジシャックル

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • 滑車 1車固定 フジテック・ジャパン

    滑車 1車固定

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
  • プッシュリング 50個パック メイワパーツ

    プッシュリング 50個パック

    メイワパーツ(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン樹脂種類リンク
  • ウォールフックIP型 水本機械製作所

    ウォールフックIP型

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンフック TRUSCO

    ピンフック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    手軽にフックを開閉できます。
    用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • バキュームリフターミニ H&H

    バキュームリフターミニ

    H&H(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
  • リング(ステンレス製) ニッサチェイン

    リング(ステンレス製)

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強いです。
    用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
  • 丸カラビナ(断面平型) WAKI(和気産業)

    丸カラビナ(断面平型)

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • ステンレス SフックSAD 水本機械製作所

    ステンレス SフックSAD

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナA型(リング付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック

    象印チェンブロック(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
    用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    95税込105
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
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
7ページ目: ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 【通販モノタロウ】 物流用品