絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,358件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • トリガースナップ モノタロウ

    トリガースナップ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
    用途チェーンの先端金具・フックとして材質SUS316質量(g)43寸法L(mm)65寸法H(mm)12寸法d(mm)15寸法W2(mm)10.5使用荷重(kN)0.85
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • カラビナO型 安全環ナシ スリーエッチ

    カラビナO型 安全環ナシ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • スナップフックB型 水本機械製作所

    スナップフックB型

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(2個)
    当日出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
  • JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ 大和工業

    JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

    大和工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
    端末仕様両アイ
  • ラッチキット スリーエッチ

    ラッチキット

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    メッキ品です
    用途アイフック補修用。
  • 玉付きワイヤロープ ニッサチェイン

    玉付きワイヤロープ

    ニッサチェイン
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業

    スリムフック(安全レバー無)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
    用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
  • ステンレス シートフックA型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックA型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 4本吊り

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • アイストラップ 水本機械製作所

    アイストラップ

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • 丸型カラビナ(断面丸型) WAKI(和気産業)

    丸型カラビナ(断面丸型)

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カーテンフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
    材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
  • eフック(ラッチ付) 大洋製器工業

    eフック(ラッチ付)

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
  • ステンレス プレートフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス プレートフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)5
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • プレートフック ステンレス製 TRUSCO

    プレートフック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • バキュームリフター KAKURI

    バキュームリフター

    KAKURI(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。 持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番166-4408材質本体/PP、カップ/ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×100最大吸着能力(kg)20
  • ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカットワイヤー

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSクランプドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    KSクランプドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
  • シリコンリング ニッサチェイン

    シリコンリング

    ニッサチェイン
    99税込109
    1個
    当日出荷
    取り外しが簡単!伸びて便利!
    用途伸びる!しかもそのまま洗える!材質(本体)シリコンゴム種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)ABS樹脂材質(ワイヤー部)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研

    デベグラスワイヤー

    グラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
    用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    26mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋灯吊 ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋灯吊 ブロンズ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    ・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    ステンレス 洋灯吊

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
    材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    2,690税込2,959
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定滑車よこ型 スリーエッチ

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー