絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,727)
- Panasonic(パナソニック)(2,558)
- RS PRO(2,193)
- エスコ(1,917)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,498)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,260)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,079)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(390)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(328)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(296)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- ニチフ(289)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 S
ADAPTAFLEX¥6,498税込¥7,1481リール(10m)7日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮
ADAPTAFLEX¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミド
ADAPTAFLEX¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料





















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)