カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(1)
- コンセント/スイッチ/プレート(915)
- ケーブル収納・配線(2)
- ライティングレール(34)
- 電線/ケーブル(23)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(232)
- 神保電器(195)
- 明工社(142)
- ハタヤリミテッド(85)
- 東芝ライテック(62)
- 日動工業(52)
- エスコ(51)
- Showa(22)
- KOWA(宏和工業)(21)
- ELPA(19)
- アメリカン電機(18)
- 摂津金属工業(13)
- 正和電工(11)
- TRUSCO(10)
- TERADA(寺田電機製作所)(10)
- タイカツ(7)
- オーム電機(6)
- JAPPY(3)
- フジマック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電気材料 :「2P15A 125V」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色ホワイト質量(kg)0.04
接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4
明工社¥769税込¥8461個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
明工社(5件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
20A125V兼用露出コンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
125V/15A 埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CL-13コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
接地2P15A引掛露出 ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプタイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付)コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V結線方式巻締端子式
20A125Vアース付兼用露出コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
15A 125V 医用接地L形プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地15AWコン125V・W
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251個当日出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 角型コンセント(2口)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-122コンセント個数2個口コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(2口)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-111コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A コンセント 角型・2口
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
125V/15A 角型コンセント (アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106Cコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(1口)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-101コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント (3口)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-462コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(3口)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-112コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)
エスコ¥1,598税込¥1,758特価1個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-104コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V
神保電器(5件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4
明工社(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 15A 引掛コンセント
明工社¥649税込¥7141個5日以内出荷極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)
エスコ¥2,198税込¥2,418特価1個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-106コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-103コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-113コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V
神保電器¥289税込¥3181個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-104コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント (抜け止め/接地)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-404コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-105コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付)
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-102コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V
神保電器¥369税込¥4061個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-463コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料