絞り込み
使用流体
- 空気(2)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,768)
- エスコ(1,406)
- 千代田通商(973)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(441)
- ニッタ(310)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る

エアーダスターガン
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にプラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)ノズル長(mm)120タイプ空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りアズワン品番64-3671-52
チューブカッター
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途チューブ切断全長(mm)80色クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
エアタンク
WIZ'A¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチール色ブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
ホース
WIZ'A¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタン色ブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
エアーコンプレッサ-
WIZ'A¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色ブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
エアーコンプレッサー
WIZ'A¥29,800税込¥32,7801個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチール色ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
コンプレッサー
WIZ'A¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチール色グレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース