絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • SMC(869)
  • PISCO(ピスコ)(80)
  • エスコ(31)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(31)
  • ニッタ(30)
  • アオイ(26)
  • CKD(21)
  • コガネイ(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 千代田通商(6)
  • ジョプラックス(6)
  • 潤工社(5)
  • TRUSCO(5)
  • 八興(5)
  • Piab(ピアブ)(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • RS PRO(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(7)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(220)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g1/4
  • g1/4 継手
  • g1/4 r1/4
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
当日出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
当日出荷
Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaledIts 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
4,498税込4,948特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
フィルターレギュレーター FestoフィルターレギュレーターFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4334アズワン品番65-8034-63
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
欠品中
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大2.5→8barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1414アズワン品番65-8002-70
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1568アズワン品番65-8021-46
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1900L/minFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2057アズワン品番65-8034-17
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングFesto
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1560アズワン品番65-7980-87
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1311アズワン品番65-8020-74
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1800L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1800L/minFesto
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1800L/min●コード番号:202-2108アズワン品番65-8029-69
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 800L/minFesto
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099アズワン品番65-8029-68
エア継手 Festoエア継手Festo
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817アズワン品番65-8030-43
空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mmFesto
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
Festo エアラウンドラインシリンダ、32 mm ボア、50 mm ストローク - DSNU シリーズ - DSNU-32-50 Festo のこの空圧式ピストンロッドシリンダは、空圧システムでの位置検知用途に適しています。最適な性能を発揮し、機械のダウンタイムを最小限に抑える長いサービス寿命と高い負荷 Ability を備えています。この複動ユニットは、両端に調整式のクッションが付いており、騒音と振動を抑えます。バレルは高品質のステンレススチール製で、優れた強度と耐腐食性を備えています。このように調整可能なクッション性のあるシリンダは、高速及び衝撃エネルギーのある中 高の負荷に適しています。内径 32 mm ストローク 50 mm ピストンロッドねじ M5 x 1.25 クッション長 14 mm ポリフェニレンビニレン( PPV )のクッション材 166 g の移動質量 動作圧力: 1 ~ 10 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSNU シリーズの丸形シリンダは、32 63 mm このシリーズのユニットは、シリンダバレルの滑らかで堅牢な内面により、優れた走行性能と長い耐用年数を実現していますFesto 丸型シリンダ DSNU-32-50 PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7892アズワン品番65-7983-11
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1322アズワン品番65-8025-03
手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2 Festo手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2Festo
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g
仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520アズワン品番65-8020-14
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1550アズワン品番65-8028-14
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1495アズワン品番65-8022-94
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7950アズワン品番65-7979-19
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400 - V - 2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7916アズワン品番65-7989-66
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準公称流量は 480 → 500 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1261アズワン品番65-8024-99
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VUWGシリーズFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1337アズワン品番65-8028-09
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 700 → 780 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1533アズワン品番65-8020-99
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1562アズワン品番65-8027-19
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7907アズワン品番65-8010-78
マニホールド VABMシリーズ Festoマニホールド VABMシリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の場合、動作圧力は最高 -0.9-10 bar で、製品重量は 443 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0260アズワン品番65-8015-25
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 520 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1367アズワン品番65-8026-80
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7990アズワン品番65-7987-74
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/8 1150L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/8 1150L/minFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2065アズワン品番65-8026-21
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 840L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 840L/minFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:840L/min●コード番号:202-2087アズワン品番65-8020-40
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 2100L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 2100L/minFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2100L/min●コード番号:202-2058接続口径G1/4アズワン品番65-7986-98
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/minFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありま
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:640L/min●コード番号:202-2144アズワン品番65-8020-31
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/minFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048アズワン品番65-7980-50
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/minFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0498アズワン品番65-7996-14
エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 1600L/minFesto
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1600L/min●コード番号:202-2145アズワン品番65-7980-42
フィルターレギュレーター FestoフィルターレギュレーターFesto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4293アズワン品番65-8033-73
エア継手 Festoエア継手Festo
6,718税込7,390
1個
7日以内出荷
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オスの G1/2 ねじ接続と 12 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 6.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3720アズワン品番65-8034-76
フランジ FestoフランジFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 14N です。製品重量: 22 g
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2528アズワン品番65-8037-36

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース