絞り込み
ブランド
- 香取組製作所
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,558)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,768)
- エスコ(1,397)
- 千代田通商(971)
- SK11(555)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(443)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(200)
- フジキン(181)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から10日以内出荷洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
棒流タイプスプレーノズル K-18型 SUS304製
香取組製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。材質SUS304全長(mm)21質量(g)20種類棒流タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
直進タイプスプレーノズル K-7型 SUS304製
香取組製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。材質SUS304全長(mm)32質量(g)30種類円形全面スプレーノズル六角対辺(mm)14ねじサイズR1/4
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製
香取組製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース