絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 3(3)
  • 4.67(6)
ブランド
  • MACH
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,828)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,336)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,246)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • RS PRO(1,903)
  • PISCO(ピスコ)(1,784)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,122)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(450)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品

    MACH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーHiKOKI社適合ホース品番:GC-502
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×HiKOKI

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×1個・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×1個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社・HiKOKI社
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品

    MACH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーMAX社適合ホース品番:GC-502
  • 連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX MACH

    連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社
  • 連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品 MACH

    連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品

    MACH
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM
  • 連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI MACH

    連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI

    MACH
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。
    用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーHiKOKI社
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム

    MACH
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH

    高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム

    MACH
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
  • 高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH

    高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-

    MACH
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
    用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース