絞り込み
使用流体
材質
- その他(3)
- アルミ(181)
- ゴム(96)
- シリコン(16)
- スチール(663)
- ステンレス(639)
- 亜鉛合金(4)
- 塩化ビニール(PVC)(410)
- 木(1)
- 樹脂(1,360)
- 綿・布(1)
- 銅(25)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(468)
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,555)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,769)
- エスコ(1,385)
- 千代田通商(976)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(444)
- ニッタ(308)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)-30~120
サクションカップF(フラット)モデル
Piab(ピアブ)¥899~税込¥989~1個当日出荷平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
異径ユニオンテイ
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水![耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747209-240906-02.jpg)
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]
TOYOX(トヨックス)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合特性耐薬品、耐溶剤
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
チューブドライヤFDHシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
ロングロングノズル型エアーダスターガン
AIR MASTER¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)690~1260接続口20型プラグ(エアー接続口)
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
小型切替バルブ(手動式)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16ポート数5有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から10日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5![ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761877-160622-02.jpg)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
センターリング
佐藤真空¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
ドライユニット(100)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1個当日出荷から23日以内出荷エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)処理空気量(L/min(ANR))100
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
スーパーウィンソフトホースⅡ
十川産業(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。材質特殊TPE色緑使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
真空発生器 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]適合流体エアーコイル径(mm)42接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグコイル長(mm)350
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
潤工社(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ナラシマキエアリール
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース














![耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747209-240906-02.jpg)










![ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761877-160622-02.jpg)