絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21,221件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • 中間ニップルソケット EARTH MAN

    中間ニップルソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • ワンダーガン ジャンボタイプ オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ジャンボタイプ

    オオサワ&カンパニー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正負圧用ユニオンフィルタ エレメント PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルタ エレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    正圧でも使用可能になりました。 従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。 濾過精度を必要としない用途に最適。 正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。 メンテナンスが容易。 エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
    使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲(kPa)-100
  • GA400シリーズ 差圧計 CKD

    GA400シリーズ 差圧計

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアフィルターの寿命管理が可能です。
  • W301用部品 オオサワ&カンパニー

    W301用部品

    オオサワ&カンパニー
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • クイック継手 エルボ コガネイ

    クイック継手 エルボ

    コガネイ
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)

    ダストカバー(防塵用塩ビ製)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • ファインロック ハーフユニオン Rネジ フジキン

    ファインロック ハーフユニオン Rネジ

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオンねじの種類R
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
  • カールホース 室本鉄工

    カールホース

    室本鉄工
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂淡緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.7肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • ブラケット(単品:2000シリーズ用) CKD

    ブラケット(単品:2000シリーズ用)

    CKD
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途FRL等補器の外部組み付け適合機種CKDエア補器2000シリーズ種別部品
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HF-230材質スチールバンド幅(mm)12適合ホース径(Φmm)200~231
  • 樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JSL

    ジョプラックス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    518税込570
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チェックバルブ(CV1) ParkerTAIYO

    チェックバルブ(CV1)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
  • ロータリプラグ(オネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(オネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番170-6004材質(本体)鋼鉄質量(g)57流体空気、不活性ガス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
  • エアーガン エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCO

    フットバルブ(エアースイッチ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
    トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • スパッタウレタンコイルホース TRUSCO

    スパッタウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
    用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8寸法E(mm)42寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商

    ポリウレタンTEツインタッチチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
    用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0ロック自重落下式
  • スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    トラスコ品番113-2709材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじねじ径R1/4ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Aセット

    オオサワ&カンパニー
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
    最高使用圧力(MPa)0.9
  • ベビコン用エレメント 日立産機システム

    ベビコン用エレメント

    日立産機システム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • W管継手 エルボユニオン SK11

    W管継手 エルボユニオン

    SK11
    439税込483
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ウォーターホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途一般送水用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)0.5外被構造筋入適合流体補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
  • サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所

    サクションバンド(H.B) 鉄

    築地製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
    用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
  • SHハイグリーンホース 中部ビニール工業

    SHハイグリーンホース

    中部ビニール工業
    559税込615
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐寒

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース