絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
21,214件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計 CKD

    VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計

    CKD
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷
    接続口径1/8接続方式R使用流体圧縮空気
  • 耐寒ソフトクリア タカギ

    耐寒ソフトクリア

    タカギ
    265税込292
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂クリア使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
  • キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズRc1/8
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 標準スリムシリンダ用金具 フート形ブラケット コガネイ

    標準スリムシリンダ用金具 フート形ブラケット

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フート形ブラケット
  • ハイドロチェッカ コガネイ

    ハイドロチェッカ

    コガネイ
    28,698税込31,568
    1個
    当日出荷
    小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
    仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
  • サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD

    サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S

    CKD(3件のレビュー)
    937税込1,031
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
    質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

    CKD
    299税込329
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

    潤工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
  • ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    PISCO(ピスコ)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • トリプルユニオン PISCO(ピスコ)

    トリプルユニオン

    PISCO(ピスコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m

    ニッタ(1件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)

    日東工器(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ロータリーナットカプラ 日東工器

    ロータリーナットカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
    用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
  • 耐寒透明チューブ 中部ビニール工業

    耐寒透明チューブ

    中部ビニール工業(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
    用途工場設備配管から一般配管種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
  • ソフトグリーンホース 中部ビニール工業

    ソフトグリーンホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19使用流体
  • エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITED

    エアーダスターガンフレキシブルノズル

    UNITED(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
    材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • エアダスタ ロングノーズル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアダスタ ロングノーズル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    常圧用 80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。 レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
    全長(mm)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15ノズル長(mm)80
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(12件のレビュー)
    1,389税込1,528
    1個
    当日出荷
    用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
  • アルミ製ロングノズル ジョプラックス

    アルミ製ロングノズル

    ジョプラックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
    適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • ハイパワーコイルホース TRUSCO

    ハイパワーコイルホース

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
    パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
  • ブローガン ロングストレート型 TRUSCO

    ブローガン ロングストレート型

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型エアー取付口Rc1/4
  • クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCO

    クイックシール (継手用メタルスリーブ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(20個)
    当日出荷
    耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
  • 専用ロックナットカプラ TRUSCO

    専用ロックナットカプラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
    用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式
  • スーパーカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    トラスコ品番113-2920材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)56.4使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    02S20P型はハイカプラ(20型・30型・40型)と接続できます。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2733材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ハイカプラ(ソケット)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット(スーパーカプラ)+プラグ(ハイカプラ)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース