カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(19)
- コンプレッサー(1)
- 方向制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NAC(長堀工業)(6)
- THB(3)
- NKCカップリング(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ヤマト・インダストリー(1)
- 八興(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- BeHAUS(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- WTB(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「22pm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
カップリング オネジ プラグタイプ
八興¥219税込¥2411個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイププラグソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥259税込¥2851個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥189税込¥2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
汎用形空冷コンプレッサー
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷から5日以内出荷特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
5ポートエアオペレートバルブ VZA22
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から11日以内出荷・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。ポート数5
4連分岐カプラ
THB¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
3連分岐カプラ
THB¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。3連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
2連分岐カプラ
THB¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。仕様バルブ内蔵最高使用圧力(MPa)1.5![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)
[2ウエイ]自在ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース

























![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)