絞り込み
使用流体
- 水(6)
- 油(3)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
- 食品(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(13)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.4(15)
- 0.5(25)
- 0.7(64)
- 0.8(120)
- 0.9(29)
- 0.98(34)
- 1(302)
- 1.0(24)
- 1.2(18)
- 1.4(18)
- 1.47(29)
- 1.5(151)
- 2(28)
- 3(20)
- 3.5(107)
- 4.9(23)
- 7.4(19)
- 10(19)
- 16.2(15)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(17)
- Festo(12)
- ニッタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(18)
- 10,000-50,000円(15)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「A1」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,930税込¥8,7231個4日以内出荷エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
15mm ワイヤー入ウォーターホース
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻翌日出荷減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。材質柔質ポリ塩化ビニール色透明使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)22破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
ハーフユニオン(フッ素樹脂)
エスコ¥1,980~税込¥2,178~1個翌日出荷耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。ねじの種類R最高使用温度(℃)100
38/ 48mm x10m 工業用ホース
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
50/ 62mm x10m 工業用ホース
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50全長(m)10内径×外径(Φmm)50×62最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)62使用流体水、油
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング
Festo¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング
Festo¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング
Festo¥2,998~税込¥3,298~1個ほか7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング
Festo¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998税込¥2,1981個ほか7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング
Festo¥2,798~税込¥3,078~1個ほか7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング
Festo¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング
Festo¥2,898~税込¥3,188~1個ほか7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング
Festo¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース