絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 15(1)
- 25(2)
- 38(1)
- 50(1)
使用流体
- 水(6)
- 油(3)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
- 食品(2)
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 9(3)
- 12(3)
- 22(1)
- 33(2)
- 48(1)
- 62(1)
ホース長さ(m)
- 2(4)
- 5(5)
- 10(3)
- 20(3)
- 50(2)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 気密性(11)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(12)
- 透明性(12)
- 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0~1.0(3)
- 0.4(13)
- 0.5(4)
- 0.65(3)
- 0.68(13)
- 0.69(9)
- 0.7(17)
- 0.78(2)
- 0.8(45)
- 0.9(16)
- 0.98(14)
- 1(40)
- 1.1(8)
- 1.3(12)
- 1.4(18)
- 1.5(46)
- 1.6(5)
- 2(8)
- 2.4(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(12)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(13)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- エスコ(16)
- ニッタ(1)
エスコ・ニッタ
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(7)
- 10,000-50,000円(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「A1」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,930税込¥8,7231個4日以内出荷エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
15mm ワイヤー入ウォーターホース
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻翌日出荷減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。材質柔質ポリ塩化ビニール色透明使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)22破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
38/ 48mm x10m 工業用ホース
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
50/ 62mm x10m 工業用ホース
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50全長(m)10内径×外径(Φmm)50×62最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)62使用流体水、油
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性






























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)