コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)当日出荷から13日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)PISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 延長ブッシュコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルクイックコガネイ翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュCコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュC使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)PISCO(ピスコ)4日以内出荷から10日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応
サプライジョイント ターミナルテーパコガネイ4日以内出荷から10日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイントコガネイ11日以内出荷
サイズM8×1(支管口)質量(g)26形式ターミナルストレート使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)8.4寸法L1(mm)8.7最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM12×1寸法E(mm)26寸法B(mm)27.2寸法L2(mm)20.2使用流体空気寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6使用真空圧力(kPa)-100対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3