カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • エアーガン・スプレーノズル(10)
        • ホース(45)
        • エアシリンダ(1)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(2)
        • 汎用管継手(156)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(10)
        • 流体制御機器(35)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1巻
    8日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    トラスコ品番558-4174ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
  • ジュンフロンFEPチューブ(TF260) 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ(TF260)

    潤工社
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器外径×内径(Φmm)16×13長さ(m)20半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)材質フッ素樹脂(FEP)使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    9,820税込10,802
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    長さ(m)10半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    29,982税込32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ

    潤工社
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2854アズワン品番67-2253-77
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    材質FEP半透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水、不活性ガス
  • FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2850アズワン品番67-2253-18
  • FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ

    潤工社
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●適用流体:空気、水、腐食性流等●破壊圧力(MPa)(23℃時):9.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2849アズワン品番67-2254-52
  • FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
  • FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ

    潤工社
    3,698税込4,068
    1巻
    4日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2864アズワン品番67-2255-54
  • FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ

    潤工社
    40,980税込45,078
    1巻
    7日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857アズワン品番67-2252-73
  • FEPチューブTF 16X13mm 半透明 TF260-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 16X13mm 半透明 TF260-Nシリーズ

    潤工社
    259,800税込285,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):13●外径(mm):16●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):140●使用圧力(MPa):0.82●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.3●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2852アズワン品番67-2251-48
  • FEPチューブTF 9.53X6.99mm 半透明 TF3/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 9.53X6.99mm 半透明 TF3/8-Nシリーズ

    潤工社
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
  • FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2866アズワン品番67-2253-94
  • FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ

    潤工社
    16,980税込18,678
    1巻
    7日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):5.9●外径(mm):7.94●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2869アズワン品番67-2253-78
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    73,980税込81,378
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2862アズワン品番67-2252-38
  • FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

    潤工社
    60,980税込67,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2855アズワン品番67-2252-37
  • FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ

    潤工社
    129,800税込142,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2847アズワン品番67-2251-88
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2867アズワン品番67-2254-19
  • フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール 小澤物産(OZC)

    フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール

    小澤物産(OZC)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
    使用温度範囲(℃)-20~200寸法t(mm)6.4
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]

    TOYOX(トヨックス)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐寒性に優れています。
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~120使用流体薬品
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]

    TOYOX(トヨックス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~120使用流体薬品
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

    いけうち
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fepシート特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース