カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(9)
        • エアシリンダ(306)
        • 圧縮空気清浄化機器(11)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ SMC

    エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • 小型水槽付チラー オリオン機械

    小型水槽付チラー

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF-K

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF8~)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF4~)

    SMC(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF15

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF2~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF6~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF1~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF3~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー大型空冷式

    オリオン機械
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ40-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TF-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40TN-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース