カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(175)
- エアシリンダ(4)
- 真空機器(2)
- 圧縮空気清浄化機器(12)
- 汎用管継手(3)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「HM5」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3.2ねじの種類R使用流体空気、水(条件有)ねじサイズM5×0.8
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8使用流体空気
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から11日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(V)真空仕様形
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース