カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(3)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 汎用管継手(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルストレート

    PISCO(ピスコ)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口増設用パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルストレートタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • ボルテックスクーラー 虹技

    ボルテックスクーラー

    虹技
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース