カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(8)
        • エアーガン・スプレーノズル(10)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(2)
        • 真空機器(1)
        • 汎用管継手(38)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    86税込95
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 プラグ BeHAUS

    チューブ継手 プラグ

    BeHAUS
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ継手の流路閉鎖ができます。
    用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS/FWスパッタキャップ ニッタ

    FS/FWスパッタキャップ

    ニッタ
    57税込63
    1個
    4日以内出荷
  • チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    6,413税込7,054
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 8mm ユニオン(PP製) エスコ

    8mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JC-8形状ユニオンチューブサイズ(mm)8
  • 8mm ナット(PP製/2個) エスコ

    8mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-8チューブサイズ(mm)8
  • 8mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    8mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425JK-8チューブサイズ(mm)8
  • 8mm ユニオン(エルボ/PP製) エスコ

    8mm ユニオン(エルボ/PP製)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JD-8形状エルボユニオンチューブサイズ(mm)8
  • 8mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    8mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-8形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8
  • 8mm 二方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 二方活栓 (PP製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KA-8
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • 8mm 三方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 三方活栓 (PP製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KB-8
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-61形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-81形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-41形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-123形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ3/8
  • 10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-103形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
  • 8mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-8
  • 8mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-8
  • 8mm コネクター(T型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(T型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KD-8
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-61形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-81形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    用途止め栓形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-82形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-82形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • ハーフユニオン(PP) ウシオライティング

    ハーフユニオン(PP)

    ウシオライティング(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • エルボユニオン(PP) ウシオライティング

    エルボユニオン(PP)

    ウシオライティング(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • スリーブ(PP) ウシオライティング

    スリーブ(PP)

    ウシオライティング
    54税込59
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

    いけうち
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • ティーユニオン(PP) ウシオライティング

    ティーユニオン(PP)

    ウシオライティング
    689税込758
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • 貫通ハーフ(PP) ウシオライティング

    貫通ハーフ(PP)

    ウシオライティング
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • フレヤードエルボユニオン(PP) ウシオライティング

    フレヤードエルボユニオン(PP)

    ウシオライティング
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • フレヤードユニオン(PP) ウシオライティング

    フレヤードユニオン(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース