絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • BeHAUS(2)
  • コガネイ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.4(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(29)
  • 1.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • cps15-8b
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
パワーレデューサ コガネイパワーレデューサコガネイ
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ps1/8特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース