絞り込み
ブランド
- 日東工器(1)
- NAC(長堀工業)(5)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.5(3)
- 0.7(4)
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(100)
- 1.0(4)
- 1.2(3)
- 1.4(5)
- 1.47(8)
- 1.5(84)
- 1.6(15)
- 3(4)
- 3.5(11)
- 4.9(4)
- 5(26)
- 7.5(35)
- 10(10)
- 16.2(10)
- その他(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(4)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Rc3/8」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
熱水用カプラ
日東工器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から3日以内出荷振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。用途樹脂成型など熱水用途に最適適合流体水(熱水)最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa)3.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥289~税込¥318~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース