絞り込み
使用流体
  • 水(6)
  • 油(2)
  • 空気(10)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.6(5)
  • 0.7(47)
  • 0.8(7)
  • 0.9(9)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.94(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(3)
  • 5(3)
ブランド
  • SMC(17)
  • ニッタ(15)
  • CKD(11)
  • 千代田通商(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • エスコ(4)
  • SK11(2)
  • 潤工社(1)
  • 八興(1)
  • アークランズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥7,729税込¥8,502
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5個)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ティー

    ニッタ
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ティー
  • W管継手 チーズ SK11

    W管継手 チーズ

    SK11
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • ユニオンティ 千代田通商

    ユニオンティ

    千代田通商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ユニオンティHタイプ 千代田通商

    ユニオンティHタイプ

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
    用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • チューブフィッター ユニオンティ アークランズ

    チューブフィッター ユニオンティ

    アークランズ
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • W管継手 チーズユニオン SK11

    W管継手 チーズユニオン

    SK11
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    ¥619~税込¥681~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用

    千代田通商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • 10mm T型ユニオン エスコ

    10mm T型ユニオン

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10使用流体空気
  • 10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)139.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/2"
  • 10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)84.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)3/8"
  • 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    質量(g)56.7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/4"
  • ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商

    ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
  • プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ サービスティー

    ニッタ
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース