絞り込み
ボディサイズ
  • 1/7(3)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(6)
  • 30(1)
管接続口径
  • 1/4(11)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 10 1/4(1)
  • 20 3/8(1)
ねじの種類
  • Rc
  • G(23)
  • NPT(21)
  • NPTF(11)
ブランド
  • SMC(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • vバンドクランプ
  • 12v バルブ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    質量(g)0.89ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍増圧比2倍~4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)最大流量(L/min)(ANR)70圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
  • VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC

    VBA - 増圧弁(20-VBA1)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
  • 25A Series(25A-VBA) SMC

    25A Series(25A-VBA)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
  • ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMC

    ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC

    増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
  • 増圧弁 VBAF Series SMC

    増圧弁 VBAF Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    ・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)
  • 増圧弁 VBAF Series SMC

    増圧弁 VBAF Series

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    ・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)
  • 銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC

    銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vb管特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース